| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047510100 Herst.-Nr.: 4317784211000 EAN/GTIN: 4317784211000 |
| |
|
| | |
| Stahlmaßstab, 13 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Breite: | 13 mm | Stärke: | 0,5 mm | Toleranz: | ±0,31 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, kontrollmaßstab, Prüfwerkzeug, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Stahllineale, Biegsamer, Stahl-Massstab, Mass-Stab, Längenmessgerät, biegsam, Stahllineal, Edelstahl-Lineal, Edelstahl-Stahlmaßstab, Lineal, Messstab, 3047510100, 47510100 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,87* | € 1,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,89* | € 1,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,90* | € 1,38* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,91* | € 1,42* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,07* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|