| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047310025 Herst.-Nr.: 4317784136440 EAN/GTIN: 4317784136440 |
| |
|
| | |
| Universal-Wasserwaage Ausführung: Aus Kunststoff, mit starker Haftkraft durch 2 großvolumige Permanentmagneten in der Sohle. Die Waagerechtlibelle ist fest eingebaut, die Neigungswinkellibelle ist um 180° drehbar, ein Ende des Wasserwaagenkörpers ist 45°, das andere 60° geneigt, mit mm-Teilung. Unzerbrechliche Plexiglaslibellen. 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen. Anwendung: Zum Messen in horizontaler Normal- und Umschlagmessung sowie für Überkopfmessungen und Messungen von Neigungswinkeln. Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Querschnitt: | 54 x 15 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, format wasserwaage, wasserwaage, magnet-wasserwaage 25 cm, Bauwasserwaagen, Prüfwerkzeug, Neigungswasserwaagen, Teleskopwasserwaage, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Magnetwasserwaagen, Teakholzwasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaagen, Neigungswasserwaage, Winkelwasserwaagen, Universalwasserwaage, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Mess-, Teakholzwasserwaagen, Universalwasserwaagen, Bauwasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Leichtmetallwasserwaagen, Universal-Wasserwaage, Leichtmetallwasserwaage, Teleskopwasserwaagen, 3047310025, 47310025 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,99* | € 22,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,24* | € 23,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,47* | € 23,44* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,50* | € 23,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,80* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|