| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047270040 Herst.-Nr.: 4317784098359 EAN/GTIN: 4317784098359 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, silberfarbig eloxiert, mit tonnenförmigen Horizontal- und Vertikallibellen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Die Röhrenlibellen sind laserskaliert, durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar, 2 % Gefälle auf einen Blick ablesbar. Anwendung: Für horizontale Normal- und Überkopfmessung sowie für vertikale Normalmessung geeignet. Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Querschnitt: | 50 x 22 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 40 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, silberfarbig, eloxiert, Leichtmetall, FORMAT, 3047270040, 47270040 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,19* | € 9,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,39* | € 10,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,36* | € 10,66* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,56* | € 10,88* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,35* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|