| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046710005 Herst.-Nr.: 4317784434324 EAN/GTIN: 4317784434324 |
| |
|
| | |
| Holz-Gliedermaßstab aus Buchenholz mit 3,0 mm starken Gliedern und innen liegenden, wartungsfreien Stahlfedern Ausführung: Die eingelassenen Gelenke ermöglichen eine durchgehend gerade Kante im ausgeklappten Zustand. Strapazierfähige, weiße Schutzlackierung mit gut ablesbarer, schwarzer mm-Teilung an der oberen und unteren Gliederkante. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III. Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Breite: | 17 mm | Gliederstärke: | 3 mm | Gliederzahl: | 10 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, Holzgliedermassstab, FORMAT, Massstab, Stahlfeldern, Holz, Gliedermassstab, innenliegenden, Maßstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, wartungsfreien, Holz-Zollstock, Holz-Gliedermaßstab, Holz-Gliedermassstab, Buchenholz, aus, Doppel-Meter, Klapp-Meter, Metermaß, Zollstab, 3046710005, 46710005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,19* | € 3,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,19* | € 3,21* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,23* | € 3,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,26* | € 3,38* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,18* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|