| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046660200 Herst.-Nr.: 0425702 EAN/GTIN: 4029713209971 |
| |
|
| | |
| Digital-Universal-Winkelmesser Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Klemmeinrichtung. Mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. Genauigkeit: 1 Winkelminute bzw. 0,01 Winkelgrad, Anzeigedifferenz: ± 0,5 Winkelminute, Anzeige umschaltbar (Grad und Minuten, Dezimalgrad), Messbereich umschaltbar (1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°). Weitere Informationen: | | Schiene: | 200 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwinkelmesser, digitaler winkelmesser 360°, digital winkelmesser, digitaler universal-winkelmesser, digital, Helios, Winkel-Messer, Universal, Digitaler, dig., Digital-Universal-Winkelmesser, rostfrei, Preisser, Winkelmesser, Digital, 200, Datenausgang, RS232, 4666, Digital-Gradmesser, Gradmesser, 3046660200, 46660200 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.040,46* | € 1.145,89* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.098,13* | € 1.145,90* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,89* | € 1.146,09* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,12* | € 1.146,09* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,60* | € 1.204,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|