| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046530250 Herst.-Nr.: 4317784211062 EAN/GTIN: 4317784211062 |
| |
|
| | |
| Gradmesser, in der Länge verstell- und verschiebbar Ausführung: Offener, halbrunder Bogen, in der Länge verstell- und feststellbar und um 45° abgeschrägte Schiene, aus Spezialstahl, blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 10°–170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen. Ablesung 1°. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 500 mm | Gradbogen: | 250 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, verstellbar, Neigungswasserwaage, verstellbare, 250, verstellbarer, Bauwinkel, mit, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, verschiebbare, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Feststellschraube, Schiene, 500, Neigungsmesser, verschiebbar, Messwinkel, Feststeller, 4653, verschiebbarer, 3046530250, 46530250 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 30,40* | € 40,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,32* | € 41,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,45* | € 41,87* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,56* | € 44,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,97* | € 46,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|