| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046530200 Herst.-Nr.: 4317784211048 EAN/GTIN: 4317784211048 |
| |
|
| | |
| Gradmesser, in der Länge verstell- und verschiebbar Ausführung: Offener, halbrunder Bogen, in der Länge verstell- und feststellbar und um 45° abgeschrägte Schiene, aus Spezialstahl, blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 10°–170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen. Ablesung 1°. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 400 mm | Gradbogen: | 200 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, verstellbar, Neigungswasserwaage, verstellbare, verstellbarer, Bauwinkel, mit, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, verschiebbare, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Feststellschraube, 200, 400, Schiene, Neigungsmesser, verschiebbar, Messwinkel, Feststeller, 4653, verschiebbarer, 3046530200, 46530200 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,21* | € 29,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,92* | € 29,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,87* | € 30,01* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 21,87* | € 30,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,01* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|