Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mit Feststellung 400/800mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mit Feststellung 400/800mm FORMAT
Gradmesser mit Feststellung 400/800mm FORMAT
Gradmesser mit Feststellung 400/800mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046510400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784521451
EAN/GTIN:
     4317784521451
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser format
gradmesser
Gradmesser Ausführung: Offener, halbrunder Bogen mit Feststellschraube. Blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0–180°. Ablesung 1°.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
800 mm
Gradbogen:
400 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 400, FORMAT, 4651, 800, Feststeller, mit, Feststellschraube, Winkelmesser, 3046510400, 46510400
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 166,81*
28 Tage
3
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 166,81*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 142,80*
€ 173,18*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 141,85*
€ 175,63*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 161,85*
€ 198,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.