Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mit Feststellung 300/600mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mit Feststellung 300/600mm FORMAT
Gradmesser mit Feststellung 300/600mm FORMAT
Gradmesser mit Feststellung 300/600mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046510301
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784521444
EAN/GTIN:
     4317784521444
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser format
gradmesser
Gradmesser Ausführung: Offener, halbrunder Bogen mit Feststellschraube. Blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0–180°. Ablesung 1°.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
600 mm
Gradbogen:
300 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 300, FORMAT, 600, 4651, Feststeller, mit, Feststellschraube, Winkelmesser, 3046510301, 46510301
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 141,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 114,12*
€ 141,49*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,94*
€ 141,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 146,77*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 149,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.