| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046510200 Herst.-Nr.: 4317784099592 EAN/GTIN: 4317784099592 |
| |
|
| | |
| Gradmesser Ausführung: Offener, halbrunder Bogen mit Feststellschraube. Blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0–180°. Ablesung 1°. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 300 mm | Gradbogen: | 200 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gradmesser format, Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, 4651, Neigungswasserwaage, Bauwinkel, mit, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Feststeller, Feststellschraube, 200, 300, Neigungsmesser, Messwinkel, 3046510200, 46510200 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,83* | € 25,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,35* | € 26,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,60* | € 26,30* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,53* | € 26,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 21,00* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|