| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046370300 Herst.-Nr.: 4317784099820 EAN/GTIN: 4317784099820 |
| |
|
| | |
| Flanschenwinkel Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, Hochkanten und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Speziell zum genauen Ausrichten der Flansche im Rohrleitungsbau. Weitere Informationen: | | Maße: | 300 x 300 mm | Querschnitt: | 30 x 5 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, verzinkt, Bauwinkel, Präzisions-Winkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Flansche, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Flansch-Winkel, Winkelmesser, Flansch, 300, Neigungsmesser, Messwinkel, Flanschwinkel, Flanschen-Winkel, 4637, 3046370300, 46370300 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 11,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,85* | € 12,68* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,09* | € 13,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,17* | € 13,21* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,13* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|