Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Anschlagwinkel 250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Anschlagwinkel 250mm FORMAT
Alu Anschlagwinkel 250mm FORMAT
Alu Anschlagwinkel 250mm FORMAT
Alu Anschlagwinkel 250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046150300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784367622
EAN/GTIN:
     4317784367622
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag
schlosserwinkel
Alu-Anschlagwinkel Ausführung: Aus Aluminium, mit gut ablesbarer, schwarzer mm-Skalierung und Anschlagschenkel mit Gehrung zum Anreißen von 45°-Linien.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
250 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: format schlosserwinkel, Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, Alu, 250, Bauwinkel, Präzisions-Winkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Alu-Anschlagwinkel, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Aluminium, Neigungsmesser, Messwinkel, Anschlag-Winkel, Anschlag, 4615, Aluminium-Anschlagwinkel, Leichtmetall-Anschlagwinkel, 3046150300, 46150300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 13,91*
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 14,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,86*
€ 15,30*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 15,35*
Lager 214
33
1
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.