Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/I A 500x330mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/I A 500x330mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 500x330mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 500x330mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 500x330mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 500x330mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     214-3046130500
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0371209
EAN/GTIN:
     4029713207588
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
500 x 330 mm
Querschnitt:
50 x 10 mm
Winkeltoleranz:
0,035 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, rostfrei, DIN, Preisser, 330, DIN875/1, 875/I, 500, 875, 875/1, DIN875/I, 4613, DIN875, Edelstahl-Flachwinkel, Präzisions-Flachwinkel, 3046130500, 46130500
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 130,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,78*
€ 130,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 131,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 133,42*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 138,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.