Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     214-3046130400
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0371208
EAN/GTIN:
     4029713207571
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
400 x 265 mm
Querschnitt:
45 x 10 mm
Winkeltoleranz:
0,03 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, rostfrei, DIN, Preisser, DIN875/1, 265, 875/I, 400, 875, 875/1, DIN875/I, 4613, DIN875, Edelstahl-Flachwinkel, Präzisions-Flachwinkel, 3046130400, 46130400
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 91,28*
€ 105,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,66*
€ 105,96*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,41*
€ 106,13*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 91,07*
€ 106,23*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 93,46*
€ 110,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.