Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/I A 100x70mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/I A 100x70mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 100x70mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 100x70mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 100x70mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 100x70mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     214-3046130100
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0371203
EAN/GTIN:
     4029713207526
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,015 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, rostfrei, DIN, Preisser, DIN875/1, 100, 875/I, 875, 875/1, DIN875/I, 4613, DIN875, Edelstahl-Flachwinkel, Präzisions-Flachwinkel, 3046130100, 46130100
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,77*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,88*
€ 12,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,03*
€ 12,59*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 9,21*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.