Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm rostfrei HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm rostfrei HP
Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm rostfrei HP
Artikel-Nr.:
     214-3046130075
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0371202
EAN/GTIN:
     4029713207519
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
75 x 50 mm
Querschnitt:
15 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,014 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, rostfrei, DIN, Preisser, DIN875/1, 875/I, 875, 875/1, DIN875/I, 4613, DIN875, Edelstahl-Flachwinkel, Präzisions-Flachwinkel, 3046130075, 46130075
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,79*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 8,07*
€ 11,14*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 11,15*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,15*
€ 11,34*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 8,24*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.