| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046110500 Herst.-Nr.: 0373109 EAN/GTIN: 4029713207823 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 500 x 250 mm | Querschnitt: | 40 x 8 mm | Winkeltoleranz: | 0,07 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, DIN, 875/II, Preisser, 250, DIN875/2, 500, 875, 875/2, DIN875/II, 4611, DIN875, Präzisions-Flachwinkel, 3046110500, 46110500 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,17* | € 49,34* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,26* | € 49,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,71* | € 50,03* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,86* | € 50,74* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,73* | € 54,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|