Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/II A 400x200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/II A 400x200mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 400x200mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 400x200mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 400x200mm HP
Artikel-Nr.:
     214-3046110400
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0373108
EAN/GTIN:
     4029713207816
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
helios preisser flachwinkel
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
400 x 200 mm
Querschnitt:
35 x 7 mm
Winkeltoleranz:
0,06 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, DIN, 875/II, Preisser, DIN875/2, 200, 400, 875, 875/2, DIN875/II, 4611, DIN875, Präzisions-Flachwinkel, 3046110400, 46110400
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,96*
€ 35,48*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,81*
€ 35,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,89*
€ 35,58*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 27,91*
€ 36,20*
1
€ 4,00*
ab € 30,35*
€ 38,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.