Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/II A 250x165mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/II A 250x165mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 250x165mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 250x165mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 250x165mm HP
Artikel-Nr.:
     214-3046110250
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0373106
EAN/GTIN:
     4029713207793
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
helios preisser flachwinkel
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
250 x 165 mm
Querschnitt:
35 x 7 mm
Winkeltoleranz:
0,045 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, DIN, 875/II, Preisser, 250, DIN875/2, 165, 875, 875/2, DIN875/II, 4611, DIN875, Präzisions-Flachwinkel, 3046110250, 46110250
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 13,07*
€ 17,33*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,04*
€ 17,34*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 13,15*
€ 17,44*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 13,02*
€ 17,75*
12 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 15,45*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.