Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 200x130mm HP
Artikel-Nr.:
     214-3046110200
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0373105
EAN/GTIN:
     4029713207786
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 200 x130mm
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Querschnitt:
30 x 6 mm
Winkeltoleranz:
0,04 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, DIN, 875/II, Preisser, 130, DIN875/2, 200, 875, 875/2, DIN875/II, 4611, DIN875, Präzisions-Flachwinkel, 3046110200, 46110200
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 12,08*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 10,16*
€ 13,65*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 10,19*
€ 13,66*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,43*
€ 13,91*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 10,22*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.