Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/II A 150x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/II A 150x100mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 150x100mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 150x100mm HP
Flachwinkel DIN875/II A 150x100mm HP
Artikel-Nr.:
     214-3046110150
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0373104
EAN/GTIN:
     4029713207779
Suchbegriffe:
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel 150 x 100 mm
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
150 x 100 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,035 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Helios, Winkel, DIN, 875/II, Preisser, 150, DIN875/2, 100, 875, 875/2, DIN875/II, 4611, DIN875, Präzisions-Flachwinkel, 3046110150, 46110150
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 9,63*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 10,86*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 7,94*
€ 10,87*
6 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 8,04*
€ 11,05*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 7,88*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.