| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046060150 Herst.-Nr.: 4317784117401 EAN/GTIN: 4317784117401 |
| |
|
| | |
| Anschlagwinkel aus Spezialstahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 150 x 100 mm | Querschnitt: | 25 x 5 mm | Winkeltoleranz: | 0,018 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, 150, DIN875/1, 4606, DIN, 875/I, 875, 875/1, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, 100, Neigungsmesser, Messwinkel, DIN875/I, Anschlag, DIN875, Präzisions-Anschlagwinkel, 3046060150, 46060150 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,54* | € 19,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,91* | € 20,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,01* | € 20,13* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,42* | € 21,25* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,96* | € 23,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|