| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046060100 Herst.-Nr.: 4317784117302 EAN/GTIN: 4317784117302 |
| |
|
| | |
| Anschlagwinkel aus Spezialstahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 100 x 70 mm | Querschnitt: | 20 x 5 mm | Winkeltoleranz: | 0,015 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, DIN875/1, 4606, DIN, 875/I, 875, 875/1, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, 100, Neigungsmesser, Messwinkel, DIN875/I, Anschlag, DIN875, Präzisions-Anschlagwinkel, 3046060100, 46060100 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,09* | € 12,87* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,39* | € 14,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,42* | € 14,91* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,72* | € 15,22* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,83* | € 15,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|