Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm FORMAT
Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm FORMAT
Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm FORMAT
Flachwinkel DIN875/I A 400x265mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046050400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784288422
EAN/GTIN:
     4317784288422
Suchbegriffe:
Flachwinkel
format flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel din 875
Flachwinkel aus Spezialstahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
400 x 265 mm
Querschnitt:
45 x 10 mm
Winkeltoleranz:
0,03 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, DIN875/1, 875, 875/1, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, 4605, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, DIN, Winkelmesser, 265, 875/I, 400, Neigungsmesser, Messwinkel, DIN875/I, DIN875, Präzisions-Flachwinkel, 3046050400, 46050400
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 47,35*
€ 60,97*
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 48,66*
€ 62,68*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 48,79*
€ 62,86*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 48,73*
€ 64,07*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 67,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.