Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm FORMAT
Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm FORMAT
Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm FORMAT
Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046050075
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784117357
EAN/GTIN:
     4317784117357
Suchbegriffe:
Flachwinkel
format flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel din 875
Flachwinkel aus Spezialstahl Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert. Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
75 x 50 mm
Querschnitt:
15 x 5 mm
Winkeltoleranz:
0,014 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, DIN875/1, 875, 875/1, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, 4605, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, DIN, Winkelmesser, 875/I, Neigungsmesser, Messwinkel, DIN875/I, DIN875, Präzisions-Flachwinkel, 3046050075, 46050075
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,72*
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,51*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 6,62*
€ 9,52*
6 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 6,76*
€ 9,72*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 6,62*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.