Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel DIN875/II A 750x375mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel DIN875/II A 750x375mm FORMAT
Flachwinkel DIN875/II A 750x375mm FORMAT
Flachwinkel DIN875/II A 750x375mm FORMAT
Flachwinkel DIN875/II A 750x375mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046030750
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784288446
EAN/GTIN:
     4317784288446
Suchbegriffe:
Flachwinkel
format flachwinkel din 875
flachwinkel
flachwinkel din 875
Flachwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen. Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich. Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
750 x 375 mm
Querschnitt:
45 x 10 mm
Winkeltoleranz:
0,095 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, DIN, 875/II, Neigungswasserwaage, DIN875/2, 375, 750, 875, Bauwinkel, 875/2, Winkelmessgeräte, DIN875/II, Schmiege, Winkelmessgerät, 4603, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Neigungsmesser, Messwinkel, DIN875, Präzisions-Flachwinkel, 3046030750, 46030750
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,10*
€ 70,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 70,64*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 70,96*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,81*
€ 72,72*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,86*
€ 72,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.