Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserwinkel ohne Anschlag verzinkt 750x375mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserwinkel ohne Anschlag verzinkt 750x375mm FORMAT
Schlosserwinkel ohne Anschlag verzinkt 750x375mm FORMAT
Schlosserwinkel ohne Anschlag verzinkt 750x375mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3046010750
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784099714
EAN/GTIN:
     4317784099714
Suchbegriffe:
Flachwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel ohne anschlag
flachwinkel
Schlosserwinkel ohne Anschlag Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet. Anwendung: Für einfache Richt- und Anreißarbeiten.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
750 x 375 mm
Querschnitt:
30 x 5 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, Schlosser-Winkel, 375, 750, verzinkt, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, 4601, Schmiege, Winkelmessgerät, Schlosser, Werkzeug, ohne, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Neigungsmesser, Messwinkel, Anschlag, Schloßerwinkel, 3046010750, 46010750
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 21,14*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,14*
€ 21,80*
1 Tag
57
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 21,84*
Lager 214
68
€ 4,30*
ab € 15,62*
€ 23,03*
1 Tag
64
€ 8,50*
ab € 17,33*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.