| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046010500 Herst.-Nr.: 4317784099707 EAN/GTIN: 4317784099707 |
| |
|
| | |
| Schlosserwinkel ohne Anschlag Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, auf allen Seiten bearbeitet. Anwendung: Für einfache Richt- und Anreißarbeiten. Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 500 x 280 mm | Querschnitt: | 30 x 5 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, Schlosser-Winkel, verzinkt, Bauwinkel, Winkelmessgeräte, 4601, Schmiege, Winkelmessgerät, Schlosser, Werkzeug, ohne, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, 280, 500, Neigungsmesser, Messwinkel, Anschlag, Schloßerwinkel, 3046010500, 46010500 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,09* | € 12,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,39* | € 14,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,40* | € 14,96* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,63* | € 15,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,81* | € 15,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|