Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-Fadenzähler 10-fach ESCHENBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-Fadenzähler 10-fach ESCHENBACH
Mess-Fadenzähler 10-fach ESCHENBACH
Mess-Fadenzähler 10-fach ESCHENBACH
Artikel-Nr.:
     214-3045280010
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     1271
EAN/GTIN:
     4026158054708
Suchbegriffe:
Fadenzähler
Messfadenzähler
fadenzähler 10 fach
fadenzähler
Mess-Fadenzähler Ausführung: Plankonvexe PXM®-Leichtlinse, bruchfest, antistatisch, DUPLEX-beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung. Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, mit seitlicher Skala. Einteilung der Skala in Millimeter.
Weitere Informationen:
Maße:
15 x 15 mm
Vergrößerung:
10-fach
Linsen-Ø:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messfaden-Zähler, Mess-Fadenzähler, Zähler, Faden, Messfaden, Eschenbach, 4528, 4026158054708, 3045280010, 45280010
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 16,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,08*
€ 17,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,11*
€ 17,78*
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 12,36*
€ 18,04*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 12,10*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.