| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4026158054708 Herst.-Nr.: 1271 EAN/GTIN: 4026158054708 |
| |
|
| | |
| Mess-Fadenzähler Ausführung: Plankonvexe PXM®-Leichtlinse, bruchfest, antistatisch, DUPLEX-beschichtet für randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung. Gehäuse aus schwarzem Kunststoff, mit seitlicher Skala. Einteilung der Skala in Millimeter. Weitere Informationen: | | Maße: | 30 x 30 mm | Vergrößerung: | 10 x | Linsen-Ø: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchten, Messtechnik, Lupen, Mess-Fadenzähler, Mikroskope |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,56* | € 16,45* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,08* | € 17,61* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,16* | € 17,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,38* | € 17,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,13* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,08* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|