Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfbandlupe laboComfort 3x130mm ESCHENBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfbandlupe laboComfort 3x130mm ESCHENBACH
Kopfbandlupe laboComfort 3x130mm ESCHENBACH
Kopfbandlupe laboComfort 3x130mm ESCHENBACH
Artikel-Nr.:
     214-3045250030
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     164830
EAN/GTIN:
     4026158057112
Suchbegriffe:
Kopfbandlupe
Kopflupe
Stirnbandlupe
Stirnlupe
Binokulare Kopfbandlupe laboCOMFORT Ausführung: Binokulare PXM®-Leichtlinse. Schutz vor Staub, Spänen und Funken bei Schleif- und Fräsarbeiten durch rundum geschlossenen Schirm. Bei Nichtbenutzung kann der Schirm bequem hochgestellt werden. Individuelle Anpassung des Schirms durch Höhenverstellfunktion. Durch unterbrochene Stirnauflage wird eine gute Luftzirkulation ermöglicht. Hervorragend für Brillenträger geeignet. Keine Einschränkung des Sehfeldes.
Weitere Informationen:
Gewicht:
198 g
Vergrößerung:
3-fach
Arbeitsabstand:
130 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kopfbandlupe, QR4029560, Leuchten, binokulare, Lupen, labocomfort, 130, comfort, labo, Kopfband-Lupe, binokular, Binokulare, laboComfort, Comfort, Messtechnik, Lupe, labo-comfort, Eschenbach, 4525, Mikroskope, 4026158057112, 3045250030, 45250030
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 63,44*
€ 77,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,64*
€ 77,32*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 65,89*
€ 79,93*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 65,82*
€ 80,16*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 66,20*
€ 82,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
16453
ab € 39,99*
Zubehör
Eschenbach Optik
16042
ab € 76,41*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 40,04*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 33,38*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 40,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.