Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenspiellehre 20 Blatt0,05-1,00/200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolbenspiellehre 20 Blatt0,05-1,00/200mm FORMAT
Kolbenspiellehre 20 Blatt0,05-1,00/200mm FORMAT
Kolbenspiellehre 20 Blatt0,05-1,00/200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3044871020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784578004
EAN/GTIN:
     4317784578004
Suchbegriffe:
Kolbenspiellehre
format kolbenspiellehre
Kolbenspiellehre Ausführung: Blätter aus Federstahl, 13 mm breit, einzeln mit Größe beschriftet, zylindrisch, im Ring gefasst. Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. Messbereich: 0,05–1,00 um 0,05 mm steigend
Weitere Informationen:
Blattzahl:
20
Blattlänge:
200 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiellehre, Lehre, Fühlerlehre, 3044871020, 44871020
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 11,19*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 12,56*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 12,58*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 8,69*
€ 12,83*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 9,96*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.