Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Zentrierwinkel250x160mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Zentrierwinkel250x160mm FORTIS
Präzisions-Zentrierwinkel250x160mm FORTIS
Präzisions-Zentrierwinkel250x160mm FORTIS
Präzisions-Zentrierwinkel250x160mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3044490250
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731003
EAN/GTIN:
     4317784731003
Suchbegriffe:
Zentrierwinkel
zentrierwinkel
Zentrierwinkel Ausführung: Aus Leichtmetall, Oberfläche gehärtet, gelaserter Skalierung, mit mm-Teilung auf der Schiene. Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,325 kg
Maße:
250 x 160 mm
Winkeltoleranz:
0,037 mm
für Wellen bis Ø:
230 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Winkel, Präzisions-Zentrierwinkel, 3044490250, 44490250
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 34,92*
€ 45,01*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 35,02*
€ 45,02*
6 Tage
8
€ 4,95*
ab € 35,35*
€ 45,25*
€ 4,90*
ab € 34,38*
€ 45,73*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 35,06*
€ 45,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.