| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3044070035 Herst.-Nr.: 590118 EAN/GTIN: 4046122526666 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Gewindelehre MultiCheck Digital Ausführung: Für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Sichere Messergebnisse mit Digitalanzeige. Gewindetiefen bis 4 x D ablesbar. Verwendung von Standardgewindelehrdornen, einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen. Datenausgang RS232. Anwendung: Prüfen der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel. Weitere Informationen: | | Gewinde-Ø x Steigung: | M10 x 1,5 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschablone, gewindegrenzlehrdorn m10-6h, gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, digital, Gewinde-Lehre, dig., Präzisionsgewindelehre, DIN, Check, Multi, DIN13, M10, Präzisions-Gewindelehre, Multi-Check, Multicheck, Boss, Datenausgang, RS232, Gewindelehre, 4407, 3044070035, 44070035 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,09* | € 618,95* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,50* | € 618,96* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,24* | € 619,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,19* | € 633,14* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,83* | € 644,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|