Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 1 FORMAT
Parallel-Endmass 1,004mm Toleranz 1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043480016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784586498
EAN/GTIN:
     4317784586498
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 1 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Weitere Informationen:
Länge:
1,004 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043480016, 43480016
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,52*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,21*
€ 10,39*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 7,34*
€ 10,62*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 10,86*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 7,58*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.