Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 1,001mm Toleranz 0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 1,001mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,001mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,001mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,001mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,001mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,001mm Toleranz 0 FORMAT
Parallel-Endmass 1,001mm Toleranz 0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043470007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784585217
EAN/GTIN:
     4317784585217
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 0 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 0: Kalibrieren anderer Lehren und Messgeräte im klimatisierten Messlabor.
Weitere Informationen:
Länge:
1,001 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043470007, 43470007
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 11,75*
19 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 13,49*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 13,49*
Lager 214
26
1
€ 4,30*
ab € 9,59*
€ 14,21*
3 Tage
8
1
€ 9,95*
ab € 21,58*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.