Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmaß-Satz Keramik 103-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmaß-Satz Keramik 103-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT
Parallel-Endmaß-Satz Keramik 103-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT
Parallel-Endmaß-Satz Keramik 103-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT
Parallel-Endmaß-Satz Keramik 103-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT
Parallel-Endmaß-Satz Keramik 103-teilig DIN EN ISO 365/1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3043430103
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784587884
EAN/GTIN:
     4317784587884
Suchbegriffe:
Endmaß-Satz
Endmaßsatz
keramik endmass-satz
endmaß satz
Parallel-Endmaß-Satz, Keramik Ausführung: Aus Zirkonium-Keramik, extrem verschleißfest und korrosionsfrei. Jedes Maß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Lieferung im Holzkasten. Toleranzklasse 1: Meistverwendetes Gebrauchsnormal im Messraum für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten. Maße mm Abstufung mm Anzahl 1,005 1,005 1 1,01–1,49 0,01 49 0,50–24,50 0,5 49 25,00–100,00 25,00 4
Weitere Informationen:
Anzahl im Satz:
103
Klasse:
1
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Endmass, Parallel-Endmass, Endmaß, Parallel-Endmaß, Keramik-Endmaß-Satz, Keramik-Kontrollmaß-Satz, Keramik-Parallel-Endmaß-Satz, Kontroll-Maß-Satz, Parallel-Endmaß-Satz, 3043430103, 43430103
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.600,33*
€ 2.707,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.677,78*
€ 2.853,21*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.325,46*
€ 3.448,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.853,21*
€ 3.395,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.818,26*
€ 3.353,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.732,97*
€ 3.252,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.707,20*
€ 3.221,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.677,78*
€ 3.186,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.