Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 16x11,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 16x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 16x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 16x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 16x11,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039750016
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784077668
EAN/GTIN:
     4317784077668
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
mit Gewindebuchse, klein
Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Gewindelänge:
7 mm
Ø d:
16 mm
Gewicht:
6 g
Haftkraft:
18 N
Gesamthöhe I:
11,5 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: format magnet-flachgreifer mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, FORMAT, Magnet, Spanngeräte, Gewinde, Spanngerät, mit, Flachgreifer, 3975, Magnetgreifer, 3039750016, 39750016
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
10
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,11*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,26*
Lager 214
23 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,26*
1 Tag
51
20
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.