Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen verstärkt gekröpft 16/36-75mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneisen verstärkt gekröpft 16/36-75mm FORMAT
Spanneisen verstärkt gekröpft 16/36-75mm FORMAT
Spanneisen verstärkt gekröpft 16/36-75mm FORMAT
Spanneisen verstärkt gekröpft 16/36-75mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039250017
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784342964
EAN/GTIN:
     4317784342964
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Format Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Lieferumfang: Spanneisen mit Stützschraube, Schraube für T-Nuten DIN 787, Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
l1:
55 mm
h:
36–71 mm
Nutenbreite:
16 mm
T-Nutenschraube:
M16 x 16 x 125
e1:
51,5 mm
e2:
50 mm
Schlitzbreite:
18 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, Spanneisen, gekröpft, 3925, QR4025933, FORMAT, verstellbar, Spanngeräte, Stützschraube, Spanngerät, 3039250017, 39250017
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,70*
€ 37,26*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 28,51*
€ 37,29*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 28,63*
€ 37,37*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 28,60*
€ 38,16*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 32,75*
€ 42,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.