Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen DIN6314Z 14x100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneisen DIN6314Z 14x100mm FORMAT
Spanneisen DIN6314Z 14x100mm FORMAT
Spanneisen DIN6314Z 14x100mm FORMAT
Spanneisen DIN6314Z 14x100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039190014
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784138802
EAN/GTIN:
     4317784138802
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
Spanneisen mit Treppenzähnen Ausführung: Gehärtet, vergütet, schwarz. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
Weitere Informationen:
für Schrauben:
M12/M14
a:
18 mm
b2:
38 mm
b3:
14 mm
Schlitzbreite b1:
14 mm
Länge l:
100 mm
e1:
21 mm
e2:
50 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spanneisen, FORMAT, DIN, Spanngeräte, Spanngerät, DIN6314Z, 100, DIN6314, 3919, QR4025924, 6314, 3039190014, 39190014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,40*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 9,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,05*
€ 9,84*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 9,91*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 7,08*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.