| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3038710020 Herst.-Nr.: 04.25.150.056 EAN/GTIN: 4053569482851 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacken für Kompaktspanner BULL und BULL 5-S Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grippleiste mit Stufe (Paar) | Backenbreite: | 125 mm | Spannbereich Bull: | – mm | Spannbereich BULL 5-S: | 4–170 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 127,85* | € 154,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 123,72* | € 154,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 128,94* | € 156,42* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,59* | € 163,92* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 156,72* | € 188,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|