| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3038710010 Herst.-Nr.: 04.25.150.055 EAN/GTIN: 4053569482844 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacken für Kompaktspanner BULL und BULL 5-S Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grippleiste hoch (Paar) | Backenbreite: | 125 mm | Spannbereich Bull: | – mm | Spannbereich BULL 5-S: | 3–85 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,61* | € 155,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 124,31* | € 155,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,22* | € 156,76* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,30* | € 164,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 156,16* | € 188,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|