Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbel 160mm KESEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkurbel 160mm KESEL
Handkurbel 160mm KESEL
Handkurbel 160mm KESEL
Artikel-Nr.:
     214-3038005160
Hersteller:
     Kesel
Herst.-Nr.:
     03.15.203.002.4
EAN/GTIN:
     4053569483285
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel
Handkurbel Ausführung: Mit Sperrring. Hinweis: Nicht für Hochdruckschraubstock NCA geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Größe:
160 mm
Breite:
127 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kurbel, 3038005160, 38005160
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,09*
€ 69,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,11*
€ 71,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 72,73*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,19*
€ 73,22*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 70,93*
€ 87,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.