| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3035240002 Herst.-Nr.: 162966308Z EAN/GTIN: 4332163927952 |
| |
|
| | |
| CNC-Präzisisionsbohrfutter für Rechts- und Linkslauf, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, mit zentraler Kühlmittelzufuhr Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Modulare Bauweise. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Lieferumfang: CNC-Präzisions-Bohrfutter mit Sechskantschlüssel inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3–6 mm. Weitere Informationen: | | l2: | 96 mm | l1: | 99 mm | d2: | 36 mm | Spannbereich: | 0,3–8 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HSKA, DIN69893, HSK-A63, NC-Kurzbohrfutter, WTE, HSK-A, HSKA63, Kurzbohrfutter, CNC-Bohrfutter, CNC-Präzisionsbohrfutter/, für, HSK, Bohrfutter, Werkzeugaufnahme, NC-Bohrfutter, DIN, Linkslauf, CNC-Präzisisionsbohrfutter, und, Zubehör, Rechts-, CNC-Präzisionsbohrfutter, 3524, QR4025735, Kühlmittelzufuhr, CNC-Kurzbohrfutter, Mit, 69893, zentraler, Präzisions-Bohrfutter, Präzisions-Kurzbohrfutter, 4332163927952, 3035240002, 35240002 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,73* | € 313,80* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,87* | € 315,25* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 269,15* | € 323,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,11* | € 325,29* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,03* | € 353,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|