| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034890007 Herst.-Nr.: 800 116Z 663 0 EAN/GTIN: 4250261589554 |
| |
|
| | |
| CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter AKL für Rechts- und Linkslauf Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung mit unterschiedlichen Messdorndurchmessern an verschiedenen Messpunkten angelehnt an DIN ISO 10888. Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen. Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnell gebremster Spindel sicher. Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung sind höhere Drehzahlen möglich. Auch als ULTRA-Ausführung lieferbar (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm). Weitere Informationen: | | l2: | – mm | l1: | 98 mm | d1: | 50 mm | d2: | – mm | Spannbereich: | 1–16 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HSKA, Spanntechnik, DIN69893, CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter, HSK-A63, NC-Kurzbohrfutter, HSK-A, HSKA63, Kurzbohrfutter, CNC-Bohrfutter, für, HSK, Bohrfutter, AKL, Werkzeugaufnahme, NC-Bohrfutter, DIN, Linkslauf, und, Zubehör, Rechts-, 3489, CNC-Kurzbohrfutter, Albrecht, 69893, 3034890007, 34890007 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 271,18* | € 314,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 276,99* | € 315,21* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,69* | € 315,22* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 278,44* | € 316,15* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,63* | € 324,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|