| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034830001 Herst.-Nr.: 800 110Z 240 0 EAN/GTIN: 4250261589332 |
| |
|
| | |
| CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. ULTRA-Ausführung (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm) auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | l2: | 37,5 mm | l1: | 69 mm | d1: | 38 mm | d2: | 45 mm | Spannbereich: | 0,5–10 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanntechnik, DIN69871, NC-Kurzbohrfutter, 3483, Kurzbohrfutter, CNC-Bohrfutter, für, Bohrfutter, AKL, Werkzeugaufnahme, NC-Bohrfutter, DIN, Linkslauf, und, Zubehör, Rechts-, SK40, CNC-Kurzbohrfutter, Albrecht, 69871, 3034830001, 34830001 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 232,26* | € 273,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 240,33* | € 274,22* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,34* | € 274,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 240,82* | € 274,46* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,53* | € 281,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|