| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034800007 Herst.-Nr.: 800 1160 140 0 EAN/GTIN: 4250261589394 |
| |
|
| | |
| CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf *Mit Ringnut für automatische Werkzeugspannung Weitere Informationen: | | l1: | 73 mm | d2: | 50 mm | Spannbereich d1: | 1–16 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter, DIN2080, NC-Kurzbohrfutter, 3480, Kurzbohrfutter, CNC-Bohrfutter, für, 2080, Bohrfutter, AKL, Werkzeugaufnahme, NC-Bohrfutter, DIN, Linkslauf, und, Zubehör, Rechts-, SK40, Kurzbohr, CNC-Kurzbohrfutter, Albrecht, 3034800007, 34800007 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,21* | € 255,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 220,63* | € 255,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 223,83* | € 257,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 223,50* | € 257,43* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,30* | € 260,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|