Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS
Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS
Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS
Topfmagnet 20,6x19mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3034710020
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717779
EAN/GTIN:
     4317784717779
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf magnet
Topfmagnet mit Innengewinde Ausführung: Werkstoff AlNiCo 500. Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C Anwendung: Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten und zum Positionieren.
Weitere Informationen:
Ø D:
21 mm
Gewicht:
50 g
Höhe H:
19 mm
Haftkraft:
28 N
Gewinde M:
M6
Gewindehöhe B:
5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Topf, 3034710020, 34710020
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,33*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,87*
Lager 214
98
1
€ 4,30*
ab € 2,50*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.