Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hufeisenmagnet 57,2x34,9x44,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hufeisenmagnet 57,2x34,9x44,5mm FORTIS
Hufeisenmagnet 57,2x34,9x44,5mm FORTIS
Hufeisenmagnet 57,2x34,9x44,5mm FORTIS
Hufeisenmagnet 57,2x34,9x44,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3034680057
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717823
EAN/GTIN:
     4317784717823
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Hufeisenmagnet
hufeisenmagnet
Starker Hufeisenmagnet Ausführung: Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Bohrung zur Befestigung. Mit Polplatte. Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C Anwendung: Zum Anheben, Positionieren, Halten, Ausrichten usw.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bohrung:
2 x 8 mm
Gewicht:
380 g
Höhe H:
35 mm
Haftkraft:
230 N
Polabstand P:
35 mm
Querschnitt L:
11 mm
Querschnitt B:
35,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hufeisen, Magnet, 3034680057, 34680057
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,68*
€ 36,55*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 27,86*
€ 36,74*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 36,74*
€ 4,90*
ab € 27,24*
€ 37,27*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 27,85*
€ 37,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.