| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3034600004 Herst.-Nr.: 220 0835 B 10 EAN/GTIN: 4250261514877 |
| |
|
| | |
| Kegeldorn mit Zylinderschaft, für Bohrfutter Ausführung: Gehärtet und geschliffen, für Bohrfutterkegel DIN 238. Höchste Rundlaufgenauigkeit <= 2 µm. Anwendung: Speziell zur Aufnahme von Bohrfuttern der Super-Baureihe (#SAPB2251201#, #SAP2250532#). Weitere Informationen: | | Bohrfutterkegel: | B 10 | D x L: | 8 x 35 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: B10, Bohrfutter, QR4025681, Kegeldorn, Dorn, und, Zubehör, zylindrischer, 3460, Schaft, zyl., zylindrisch, Zylinderschaft, Albrecht, für, 4250261514877, 3034600004, 34600004 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,74* | € 20,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,78* | € 20,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,20* | € 20,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,55* | € 21,82* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,05* | € 22,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|